ESCO # 1x163mm [+] Precision screwdriver (ESD)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-34
Mass (g)19.7
Overall Length (mm)163
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)70
Tip SizeNo.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan