ESCO # 1x 80mm [+] Driver

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-97
Mass (g)43
Overall Length (mm)175
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)80
Suitable ScrewM2.5-3
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): (+) # 1 x 5.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan