ESCO # 1x 25mm [+] Driver (stubby type)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-77
Mass (g)35
Overall Length (mm)79
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)25
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): # 1 x DIA4.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan