ESCO # 0x158mm [+] Precision screwdriver (ESD)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-33
Mass (g)15.7
Overall Length (mm)158
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)65
Tip SizeNo.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan