ESCO # 0x 60mm [+] Driver

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-91
Mass (g)29
Overall Length (mm)150
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)60
Suitable ScrewM1.6-2
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): (+) # 0 x 4.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan