ESCO # 0 Jigsaw Blade (for Engraving / 12pcs)

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Number of Threads20/cm
Overall Length (mm)130
Quantity12 pcs
Sectional Dimensions (mm)0.56x0.28
Thread Gauge0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan