Towa Seiden Industrial Vibration type level switch (RFM)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Connection sizeG1\"
Dimension L (mm)125
Power Supply VoltageAC20~255V,DC20~60V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for level detection of liquid tanks, clogging of pipelines, etc.!
Feature
=Specification&"
"&For liquid / Detectable specific gravity 0.7 or more

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan