A&D V groove indenter

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Length (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tip V groove angle 90 degrees.
Diameter 10 mm, length 20 mm.
For various material tests

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan