A&D Pole mounting bracket AD1612-14JA Pole mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Height (mm)80
Included AccessoriesInstruction manual
Length (mm)115
Trusco Part No.179-7300
Width (mm)147

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The AD-1612 can be attached to the pole of a scale or other device.
*Please check the A&D website for compatible platform scale models.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan