Showa Sokki PLC sensor amplifier

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Accuracy±2% (at 23°C ±5°C, 1kHz/1V(peak) input, range x 10)
Current Consumption (mA)Approximately 65 (23 ° C ± 5 ° C, 1kHz / 1V (peak) input, range x 10)
Input TerminalTerminal block (3.8 mm pitch)
Mass (g)210
Operating Temperature/Humidity Range-10 to 60°C, 90% RH or less (no condensation)
Output SignalMaximum output 10V(peak)
Output TerminalTerminal block (3.8 mm pitch)
Power Input (V)DC18~36
Power SupplyDetector drive: DC24V (Typ), 4mA
Suitable DetectorBuilt-in preamplifier

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
=Specification&"
"&[Frequency response] 1Hz - 20kHz (±1.0dB), 0.5Hz - 20kHz (+1.0, -3.0dB)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan