Showa Sokki Piezoelectric acceleration sensor

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
CableWith LNC-6D-2m
Case MaterialTitanium
ConnectorM3
Frequency (kHz)Resonance frequency: 40
Frequency Range (Hz)1~12000(±1dB)
Mass (g)0.8
Maximum Acceleration (m/s²)10000
Operating Temperature Range (°C)-50~160
Outer Dimensions (mm)DIA6.5x4.2
Type of SignBonding

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra small size, flat plate type, share type.
*This sensor comes with a 2m cable. *For input, please purchase a BNC conversion connector (BNCP-C25J) separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan