Showa Sokki Piezoelectric acceleration sensor

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
CableWith LNC-6D-2m
Case MaterialTitanium
ConnectorM3
Frequency (kHz)Resonance frequency: 70
Frequency Range (Hz)1~15000(±1dB)
Mass (g)2.7
Maximum Acceleration (m/s²)1000000
Operating Temperature Range (°C)-20~80
Outer Dimensions (mm)Hex9x10.5
Type of SignM3 screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shock resistant, high frequency.
*This sensor comes with a 2m cable. *For input, please purchase a BNC conversion connector (BNCP-C25J) separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan