Towa Seiden Industrial Paddle type level switch (PRL-200)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Connection sizeJIS5K65A
Dimension L (mm)150
Stirring Blade Dimensions (mm)W-1(80x80)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type exclusively for powder and granular materials. Ideal when the temperature inside the tank is high.
Feature
=Specification&"
"&Max 200 °C in tank

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan