Towa Seiden Industrial Paddle type level switch (2 flange type / indoor specification)

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Connection sizeJIS5K65A
Dimension L (mm)170
Stirring Blade Dimensions (mm)W-1(80x80)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type exclusively for powder and granular materials. The operating status can be checked visually.
Feature
=Specification&"
"&2 flange type / indoor specification

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan