A&D Digital Scale Electronic Balance UH-3303-W (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)120x165x35
Mass (g)230
Maximum Measuring (g)2000
Minimum Reading (g)1
TypeUH-3303-W
Weighing Pan (mm)118x119

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can tare the balance without pressing a button.
Equipped with auto-zero mode that is convenient for additional weighing.
After placing the item you want to weigh on the scale and waiting 4 seconds, the scale will automatically tare.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan