Elcometer Electromagnetic straight probe Scale 2 (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Mass (g)90
Measuring Range (mm)0-5.0 (iron)
Resolution (µm)1.0~10
Trusco Part No.769-3109
TypeElectromagnetic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used by connecting with a probe sold separately. Measuring probe for separate type film thickness meter. The dual probe automatically recognizes ferrous and non-ferrous substrates and switches the measurement method.
Film thickness measurement of coating film / coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait