A&D Conical indenter

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Length (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conical tip shape.
Angle 90 degrees, diameter 10 mm, length 20 mm.
For various material tests

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan