Showa Sokki Built-in amplifier type acceleration sensor

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
CableCable sold separately
Case MaterialTitanium
Connector10-32
Frequency (kHz)Resonance frequency: 40
Frequency Range (Hz)5~10000(±3dB)
Mass (g)10
Maximum Acceleration (m/s²)220
Operating Temperature Range (°C)-50~110
Outer Dimensions (mm)Hex14x18.5
Type of SignM6 screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High sensitivity, share type.
*Cable sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan