PROMART Black body 1955JIS

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Mass (g)198
MaterialBody: ABS
Material (Tape)SK material
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the main body of the assembled convex.
This is the main body of the convex for decoration.
By attaching separately sold covers, straps, and plated plates, you can create your own stylish convex.
Length measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan