Wiha (Wiha/Noga) With retainer ring bit holder (hexagonal 1/4") x57mm

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Hex Size across Flats (mm)45661
Overall Length (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hexagon head bit holder.
Feature
Hexagon head bit holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan