DOGYU White Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Opening Diameter (mm)52
Overall Length (mm)300
Total Head Length (mm)80
Total Mass (g)370

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A rubber hammer that does not easily get colored.
Feature
A rubber hammer that does not easily get colored.

Specification : 340g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan