Sunflag (formerly Shinkame Manufacturing) Ultra Mini Bit Set Ultra Mini Bit Set

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Bit size#2
Handle Diameter (mm)30
Overall Length (mm)2/1/1900 12:00:00 PM
Shaft Length (mm)30
Square Drive (mm)6.35
Trusco Part No.667-8822

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : Tip magnet: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan