KTC Tool set (single-opening metal case type)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)9.5
Number of Tools, per Set31 points
Outer Dimensions (mm)440x356x225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the successor to the SK0311S. The water pump pliers have been updated to the PJW-250.
Feature
This is the successor to the SK0311S. The water pump pliers have been updated to the PJW-250.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan