DOGYU Temporary frame woodwork (medium)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Mass (g)290
Overall Length (mm)600
Total Head Length (mm)145
TypeHammer pattern

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan