Pro-Auto Super Long Straight Box End Wrench 11x13mm

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Hex Size, Across Flats (mm)11x13
Mass (g)170
Overall Length (mm)330
ShapeStraight
Trusco Part No.774-7535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan