Pro-Auto Special bit sockets

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)47
Square Drive (mm)9.5(3/8)
Tip ShapeTorx (with tamper-proof holes)
Width (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With tamper-proof hole
Feature
With tamper-proof hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan