Wiha (Wiha/Noga) Spare Blade for Torque Screwdriver [Torx Plus], with Magic Spring

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Cutting edge magnetYes
Double-headed FunctionOne head
Overall Length (mm)175
Quantity per Set (pieces)1
Shank Diameter (mm)4
Tip ShapeTorx plus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan