KTC Spare Bit for [Hexagon] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size, Across Flats (mm)17
Overall Length (mm)66
Quantity per Set (pieces)1
Set Contents1 bit, 1 set screw
Suitable ForBT4-17
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.807-0689

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan