MCC Socket elbow clamp

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.3
Nominal Size50
Suitable MaterialSocket, 90 ° elbow, 45 ° elbow, cap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyethylene pipe for gas / Polyethylene pipe for water distribution Tool Tool used to fix the target material when fusing a socket type joint and a polyethylene pipe
Feature
Polyethylene pipe for gas / Polyethylene pipe for water distribution Tool Tool used to fix the target material when fusing a socket type joint and a polyethylene pipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan