Pro-Auto Screwdriver Bit [Slotted]

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Overall Length (mm)30
Quantity per Set (pieces)1
Shank Diameter (mm)10
Tip ShapeMinus(-)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan