Pro-Auto Screwdriver Bit [Hexagon] 2.5mm

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)6.35
Hex Size, Across Flats (mm)2.5
Overall Length (mm)30
Quantity per Set (pieces)1
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.853-5321

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan