Pro-Auto Screwdriver Bit [Hexagon] 1/4"

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)6.35
Overall Length (mm)30
Quantity per Set (pieces)1
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.853-5356
Width Across Flats (inch)1/4/2025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan