DOGYU Hammer Round pattern glass panel (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Head Diameter (mm)29
Main applicationTemporary frame work
Material (Handle)Fiberglass
Overall Length (mm)355
TypeTemporary frame hammer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait