Wiha (Wiha/Noga) Push-Button Waterpump Pliers (PRO) 250

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Mass (g)360
Maximum Jaw Opening (mm)50
Nominal Size (mm)250
Overall Length (mm)250
Trusco Part No.852-0785

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan