MCC Polyethylene scissors cutter (Pemotong Pipa)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Applicable Pipe Outer Diameter (mm)63
Mass (kg)0.9
Replacement BladesPECE50
Suitable Pipe Nominal Diameter50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy cutting with one hand by ratchet mechanism.
Spare blade type
Feature
Easy cutting with one hand by ratchet mechanism.
Spare blade type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan