DOGYU Pipe handle roof hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Opening Diameter (mm)22x22
Overall Length (mm)345
Total Head Length (mm)135
Total Mass (g)560

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hammer for chrome plated roof sheet metal
sheet metal work
Feature
Hammer for chrome plated roof sheet metal

Specification : 22mm
Use
sheet metal work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan