SK (Niigata Seiki) Pipe Cutter Replacement Blade

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Mass (g)4
Outer Diameter (mm)18
Suitable ModelPC-S
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent sharpness
Please use according to the main body
Feature
Excellent sharpness

Specification : General use (copper, lead, iron, aluminum, PVC)
Use
Please use according to the main body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan