Wiha (Wiha/Noga) Nut driver insulated T handle

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)160
Overall Length (mm)200
StandardEN/IEC60900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured according to EN / IEC 60900.
Feature
Manufactured according to EN / IEC 60900.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan