SK (Niigata Seiki) Money for miniature vice

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Mass (g)30
Overall Length (mm)25
Overall Width (mm)16
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For round objects
Use
For round objects

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan