Pro-Auto Mini reverse ratchet (vinyl black coating)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)90
Square Drive (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with 52 compact headgears ± double bits, the best in its class
For maintenance work in narrow spaces
Feature
Equipped with 52 compact headgears ± double bits, the best in its class
Use
For maintenance work in narrow spaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait