DOGYU Hammer Mini panel 450 (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Opening Diameter (mm)29
Overall Length (mm)450
Total Head Length (mm)137
Total Mass (g)560

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : No slip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait