MCC Midget cable cutter (Gunting Beton)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)VVF wire (VA) / 3 core DIA2.0, IV wire / 22mm <sup>2</sup> , mild steel wire / DIA3.0
Mass (kg)0.26
Overall Length (mm)215
Trusco Part No.367-2531
Typecutter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan