DOGYU Pry Bar Medicobar (Linggis)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Mass (g)350
Overall Length (mm)230
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide type so it is durable.
The shape makes it easy to enter concrete.
Feature
Wide type so it is durable.
The shape makes it easy to enter concrete.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan