BONDHUS Long ball point hexagon stick wrench 1. 27mm

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Applicable Screw Size (Hexagon Socket Head Cap Screw)M1.4
Applicable screw size (set screw)M2.5
Hex Size, Across Flats (mm)1.27
Overall Length (mm)74
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeL type
Size StandardMilli
Tip ShapeWith ball point
Trusco Part No.810-7794
TypeLong
Underneck Length (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan