BONDHUS Hex long 1/4 inch

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Applicable Screw Size (Flat Head Bolt)7/16\"
Applicable Screw Size (Hexagon Socket Head Cap Screw)5/16\"
Applicable Screw Size (taper plug) (inch)1/4
Applicable screw size (set screw)1/2\"
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeL type
Size Standardinch
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.810-8380
TypeLong
Width Across Flats (inch)45661

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan