BONDHUS Hex Bit with Socket (6mm)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)9.525
Hex Size, Across Flats (mm)6
Overall Length (mm)150
Quantity per Set (pieces)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.810-8794

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan