BONDHUS Hex Bit with Socket (5/16inches)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)9.525
Overall Length (mm)150
Quantity per Set (pieces)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.810-8785
Width Across Flats (inch)5/16/2025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan