Asahi Metal Industry (formerly Shin-Nihon Tool) Hex Allen Key Wrench Set, with Key Ring

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)1/16-3/8
Mass (g)290
MaterialCr-V
ShapeL type
Size Standardinch
Tip Shapehexagonal
Trusco Part No.816-4998

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ring type 10-piece set inch size
For tightening and removing bolts with holes, etc.
Feature
Ring type 10-piece set inch size
Use
For tightening and removing bolts with holes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan