DOGYU Hammer Glass pattern tin (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Main applicationSheet metal work
Mass (g)About 340
Material (Handle)Fiberglass
Opening Diameter (mm)19x19
Overall Length (mm)340
Total Head Length (mm)102
TypeHammer for sheet metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hammer for sheet metal.
Use
Hammer for sheet metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan