DOGYU Hammer Glass pattern crowbar (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Opening Diameter (mm)24x24
Overall Length (mm)335
Total Head Length (mm)138
Total Mass (g)660

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : 24mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan